ABB Electrification - Motorvernbryter MS116- 0,16 - Trippklasse 10, 0,1-0,16 A - 1SAM250000R1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 0,1...0,16 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 2...2 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,03 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4013614320248
Elnummer
4364267
Leverandørens varenummer
1SAM250000R1001
Typebeskrivelse
Motorvern mekaniske
Innstillingsområde for overlastutløser:
0,1...0,16 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
2...2 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0,03 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
0,16 A
Effekttap:
5,1 W
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
100 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
90 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
85,6 mm