ABB Electrification - Motorvernbryter MS116- 0,63 - Trippklasse 10, 0,4-0,63 A - 1SAM250000R1004

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 0,4...0,63 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 7,9...7,9 A

  • Utløserteknikk - Termomagnetisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,18 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614320279

Elnummer

4364270

Leverandørens varenummer

1SAM250000R1004

Typebeskrivelse

Motorvern mekaniske

Innstillingsområde for overlastutløser:

0,4...0,63 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

7,9...7,9 A

Utløserteknikk:

Termomagnetisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

0 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0,18 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

0,63 A

Effekttap:

5,1 W

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

100 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

90 mm

Bredde:

45 mm

Dybde:

85,6 mm

MOTORVERNBRYTER MS116- 0,63