ABB Electrification - Motorvernbryter MS116- 10,0 - Trippklasse 10, 6,3-10,0 A - 1SAM250000R1010

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 6,3...10 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 150...150 A

  • Utløserteknikk - Termomagnetisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 4 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614320330

Elnummer

4364276

Leverandørens varenummer

1SAM250000R1010

Typebeskrivelse

Motorvern mekaniske

Innstillingsområde for overlastutløser:

6,3...10 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

150...150 A

Utløserteknikk:

Termomagnetisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

0 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

4 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

10 A

Effekttap:

7,2 W

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

75 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

90 mm

Bredde:

45 mm

Dybde:

85,6 mm

MOTORVERNBRYTER MS116- 10,0