ABB Electrification - Motorvernbryter, MS132-2.5, 400V, 2.5A, Trippkl.10, Termisk og Elektromekanisk, 100kA - 1SAM350000R1007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 1,6...2,5 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 31,3...31,3 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,75 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4013614400070
Elnummer
4364076
Leverandørens varenummer
1SAM350000R1007
Typebeskrivelse
Motorvern mekaniske
Innstillingsområde for overlastutløser:
1,6...2,5 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
31,3...31,3 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
0 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0,75 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
250...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
2,5 A
Effekttap:
5,4 W
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
100 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
90 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
86,75 mm


