ABB Electrification - Motorvernbryter, MS132-32, 400V, 32A, Trippkl.10, Termisk og Elektromekanisk, 25kA - 1SAM350000R1015

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 25...32 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 480...480 A

  • Utløserteknikk - Termomagnetisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 15 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614400155

Elnummer

4364083

Leverandørens varenummer

1SAM350000R1015

Typebeskrivelse

Motorvern mekaniske

Innstillingsområde for overlastutløser:

25...32 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

480...480 A

Utløserteknikk:

Termomagnetisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

0 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

15 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

250...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

32 A

Effekttap:

9,3 W

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

50 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

97,8 mm

Bredde:

45 mm

Dybde:

86,55 mm

Motorvernbryter tilbehør