ABB Electrification - Motorvernbryter, MS132-4.0, 400V, 4A, Trippkl.10, Termisk og Elektromekanisk, 100kA - 1SAM350000R1008

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 2,5...4 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 50...50 A

  • Utløserteknikk - Termomagnetisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 1,5 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614400087

Elnummer

4364077

Leverandørens varenummer

1SAM350000R1008

Typebeskrivelse

Motorvern mekaniske

Innstillingsområde for overlastutløser:

2,5...4 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

50...50 A

Utløserteknikk:

Termomagnetisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

0 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

1,5 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

250...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

4 A

Effekttap:

5,4 W

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

100 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

90 mm

Bredde:

45 mm

Dybde:

86,75 mm

Motorvernbryter tilbehør