ABB Electrification - MOTORVERNBRYTER MS495-90,0 - 1SAM550000R1009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 70...90 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 1170...1170 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 45 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4013614265471
Elnummer
4364519
Leverandørens varenummer
1SAM550000R1009
Typebeskrivelse
Motorvern mekaniske
Innstillingsområde for overlastutløser:
70...90 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
1170...1170 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
0 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
45 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
450...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
90 A
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
50 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
165 mm
Bredde:
70 mm
Dybde:
174 mm


