ABB Electrification - MS116-32 Manual Motor Starter - 1SAM250000R1015

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 25...32 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 480...480 A

  • Utløserteknikk - Termomagnetisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 15 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614405679

Elnummer

4364488

Leverandørens varenummer

1SAM250000R1015

Typebeskrivelse

MS116-32

Innstillingsområde for overlastutløser:

25...32 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

480...480 A

Utløserteknikk:

Termomagnetisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

0 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

15 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

32 A

Effekttap:

9,3 W

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

16 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

97,8 mm

Bredde:

45 mm

Dybde:

85,4 mm

Ved 230/400V: maks 50kA opptil 10A, 25kA for 12A, 16kA for 16A, og 10kA opp til 32A (Ics), trippklasse 10. Dimensjoner: HxBxD=90x45x85,6mm