ABB Electrification - MS132-1.0T 0,63-1,0A motorvernbryter med overlastvern og fast kortslutningsutløser på 20xIn - 1SAM340000R1005

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 1 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 100 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 0,63...1 A

  • Apparatkonstruksjon - Komplett utstyr i kapslingen

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614484957

Elnummer

4364104

Leverandørens varenummer

1SAM340000R1005

Typebeskrivelse

MS132-1.0T

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

1 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:

100 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

0,63...1 A

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall poler:

3

Merkespenningsområde:

690...690 V

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

20...20 A

Effekttap:

4,5 W

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Montering på DIN skinne mulig:

Ja

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

Ja

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Motorvernbryterne for transformatorbeskyttelse MS132 - T er elektromekaniske vern spesielt designet for å beskytte styrestrømstransformatorer på primærsiden . De sørger for sikringsløs beskyttelse mot overbelastning og kortslutning, noe som sparer plass og kostnader og sikrer rask utkobling i løpet av millisekunder. De nye vernene har kortsluttingsutløser med fast verdi på 20xIn. Dette for å håndtere den høye startstrømmen som genereres av transformatorer. Enheten kan også brukes til manuell fra- og tilkobling av transformatoren.