ABB Electrification - MS132-10T 6,3-10A motorvernbryter med overlastvern og fast kortslutningsutløser på 20xIn - 1SAM340000R1010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 10 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 100 kA
Innstillingsområde for overlastutløser - 6,3...10 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Antall poler - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4013614485008
Elnummer
4364109
Leverandørens varenummer
1SAM340000R1010
Typebeskrivelse
MS132-10T
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
10 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:
100 kA
Innstillingsområde for overlastutløser:
6,3...10 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Antall poler:
3
Merkespenningsområde:
690...690 V
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
200...200 A
Effekttap:
5,1 W
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Integrert jordfeilvern:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
Ja
Montering på DIN skinne mulig:
Ja
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Utløsermelder tilgjengelig:
Ja
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:
Foran
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Komplett apparat med beskyttelsesenhet:
Ja
Integrert motordrift:
nei
Motordrift som opsjon:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20