ABB Electrification - MS132-12 Motorvernbryter 8-12A - 1SAM350000R1012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 8...12 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 180...180 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 5,5 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4013614400124
Elnummer
4364084
Leverandørens varenummer
1SAM350000R1012
Typebeskrivelse
Motorvern mekaniske
Innstillingsområde for overlastutløser:
8...12 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
180...180 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
5,5 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
250...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
12 A
Effekttap:
6,9 W
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
100 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
97,8 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
86,55 mm


