ABB Electrification - MS165-25 Manuell motorvernbryter trippklasse 10 innstillingsområde: 18 - 25 A - 1SAM451000R1013

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 18...25 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 375...375 A

  • Utløserteknikk - Termomagnetisk

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 11 kW

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614486074

Elnummer

4364122

Leverandørens varenummer

1SAM451000R1013

Typebeskrivelse

MS165-25

Innstillingsområde for overlastutløser:

18...25 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

375...375 A

Utløserteknikk:

Termomagnetisk

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

11 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

250...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

25 A

Effekttap:

10,8 W

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

100 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

142,65 mm

Bredde:

55 mm

Dybde:

122,1 mm

MS165 Motorvernbrytere. Ved 230/400V: 100kA opptil 25A, 100/75kA for 32A, 25/50kA opptil 65A (ICS/ICU), for 440..690V: 8kA opptil 25A og 5kA opptil 65A