ABB Electrification - MS165-42 Manuell motorvernbryter trippklasse 10 innstillingsområde: 30 - 42 A - 1SAM451000R1015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 30...42 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 630...630 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 22 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4013614486098
Elnummer
4364124
Leverandørens varenummer
1SAM451000R1015
Typebeskrivelse
MS165-42
Innstillingsområde for overlastutløser:
30...42 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
630...630 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
22 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
250...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
42 A
Effekttap:
16,41 W
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
50 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
142,65 mm
Bredde:
55 mm
Dybde:
122,1 mm


