ABB Electrification - MS165-73 Manuell motorvernbryter trippklasse 10 innstillingsområde: 62 - 73 A - 1SAM451000R1018

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 62...73 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 1022...1022 A

  • Utløserteknikk - Termomagnetisk

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 37 kW

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614536625

Elnummer

4364127

Leverandørens varenummer

1SAM451000R1018

Typebeskrivelse

MS165-73

Innstillingsområde for overlastutløser:

62...73 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

1022...1022 A

Utløserteknikk:

Termomagnetisk

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

37 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

250...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

73 A

Effekttap:

20,76 W

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

30 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

142,65 mm

Bredde:

55 mm

Dybde:

122 mm

MS165 Motorvernbrytere. Ved 230/400V: 100kA opptil 25A, 100/75kA for 32A, 25/50kA opptil 65A (ICS/ICU), for 440..690V: 8kA opptil 25A og 5kA opptil 65A