ABB Electrification - MUTTER PG 16 MA5-3009 - 1SFA611925R3009

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 22

  • Materiale - Metall

  • Farge - Grå

  • Form - Sekskantet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500545904

Elnummer

4373386

Leverandørens varenummer

1SFA611925R3009

Typebeskrivelse

MA5-3009

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

22

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

Form:

Sekskantet

Høyde:

0,007 mm

Fiberforsterket kjerne:

nei

Med jordingsforbindelse:

nei

Mutter til nippel i grå plast. PG 13,5, PG 16, M20 og M25.