ABB Electrification - Mykstarter, PSE18-600-70, 208-600V 50/60Hz hovedspenning, 100-250V 50/60Hz styrespenning - 1SFA897101R7000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 18 A
Nominell driftsspenning Ue - 208...600 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 4 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 7,5 kW
Funksjon - En dreieretning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PSE Mykstartere
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7320500400593
Elnummer
4189700
Leverandørens varenummer
1SFA897101R7000
Typebeskrivelse
Mykstartere
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:
18 A
Nominell driftsspenning Ue:
208...600 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:
4 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:
7,5 kW
Funksjon:
En dreieretning
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
100...250 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Utløseklasse:
Justerbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:
5,5 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:
5,5 kW
Intern bypass:
Ja
Med display:
Ja
Dreiemomentregulering:
Ja
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:
40 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
100...250 V
Spenningstype for betjening:
AC
Integrert motorvern:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


