ABB Electrification - Mykstarter, PSR16-600-11, 16A, 208-600V hovedspenning, 24V AC/DC styrespenning - 1SFA896107R1100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 16 A
Nominell driftsspenning Ue - 208...600 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 4 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 7,5 kW
Funksjon - En dreieretning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PSR Mykstartere
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7320500477182
Elnummer
4189448
Leverandørens varenummer
1SFA896107R1100
Typebeskrivelse
PSR16-600-11
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:
16 A
Nominell driftsspenning Ue:
208...600 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:
4 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:
7,5 kW
Funksjon:
En dreieretning
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Utløseklasse:
Justerbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:
4 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:
7,5 kW
Intern bypass:
Ja
Med display:
nei
Dreiemomentregulering:
nei
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:
40 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Integrert motorvern:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


