ABB Electrification - Mykstarter, PSR30-600-11, 30A, 208-600V hovedspenning, 24V AC/DC styrespenning - 1SFA896109R1100

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 30 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 208...600 V

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 7,5 kW

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 15 kW

  • Funksjon - En dreieretning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7320500477205

Elnummer

4189450

Leverandørens varenummer

1SFA896109R1100

Typebeskrivelse

PSR30-600-11

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:

30 A

Nominell driftsspenning Ue:

208...600 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:

7,5 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:

15 kW

Funksjon:

En dreieretning

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Utløseklasse:

Justerbar

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:

5,5 kW

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:

11 kW

Intern bypass:

Ja

Med display:

nei

Dreiemomentregulering:

nei

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:

40 °C

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Integrert motorvern:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

PSR mykstarter med 24V AC/DC styrespenning og 208-600V AC motorspenning. For montering på DIN-skinne eller på montasjeplate. Innebygget by-pass, 2-fas styrt, step-down-funksjon for pumpedrifter. Dimensjoner PSR3…16: HxBxD=140x45x113,5mm.