ABB Electrification - Mykstarter, PSR6-600-11, 6A, 208-600V hovedspenning, 24V AC/DC styrespenning - 1SFA896104R1100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 6,8 A
Nominell driftsspenning Ue - 208...600 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 1,5 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 3 kW
Funksjon - En dreieretning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PSR Mykstartere
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7320500477151
Elnummer
4189445
Leverandørens varenummer
1SFA896104R1100
Typebeskrivelse
PSR6-600-11
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:
6,8 A
Nominell driftsspenning Ue:
208...600 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:
1,5 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:
3 kW
Funksjon:
En dreieretning
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Utløseklasse:
Justerbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:
11 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:
22 kW
Intern bypass:
Ja
Med display:
nei
Dreiemomentregulering:
nei
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:
40 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Integrert motorvern:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1