ABB Electrification - MYKSTARTER PSRC105-600-70 105A - 1SFA896215R7000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 105 A
Nominell driftsspenning Ue - 208...600 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 30 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 55 kW
Funksjon - En dreieretning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500465592
Elnummer
4189469
Leverandørens varenummer
1SFA896215R7000
Typebeskrivelse
PSRC105-600-70
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:
105 A
Nominell driftsspenning Ue:
208...600 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:
30 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:
55 kW
Funksjon:
En dreieretning
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
100...240 V
Utløseklasse:
Justerbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP10
Intern bypass:
Ja
Med display:
nei
Dreiemomentregulering:
nei
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:
40 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
100...240 V
Spenningstype for betjening:
AC
Integrert motorvern:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


