ABB Electrification - Mykstarter, PSTX300-600-70, 208-600V 50/60Hz hovedspenning, 100-250V 50/60Hz styrespenning - 1SFA898114R7000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 300 A
Nominell driftsspenning Ue - 208...600 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 90 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 160 kW
Funksjon - Vendestarter
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PSTX Mykstartere
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7320500501474
Elnummer
4189736
Leverandørens varenummer
1SFA898114R7000
Typebeskrivelse
PSTX300-600-70
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:
300 A
Nominell driftsspenning Ue:
208...600 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:
90 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:
160 kW
Funksjon:
Vendestarter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
100...250 V
Nominell matespenning ved DC:
0...24 V
Utløseklasse:
Justerbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:
160 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:
257 kW
Intern bypass:
Ja
Med display:
Ja
Dreiemomentregulering:
Ja
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:
40 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
100...250 V
Spenningstype for betjening:
AC
Integrert motorvern:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1