ABB Electrification - Nødstopp med kapsling, CEPY1-2001, 40mm knapp, Rød, Gul kapsling, Kompakt, Vri-frigjøring, 2NC - 1SFA619821R2001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 1
Antall trykknapper - 0
Antall signallamper - 0
Antall vendebrytere - 0
Egnet for nødstopp - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500358146
Elnummer
4373375
Leverandørens varenummer
1SFA619821R2001
Typebeskrivelse
CEPY1-2001
Antall kommandoposisjoner:
1
Antall trykknapper:
0
Antall signallamper:
0
Antall vendebrytere:
0
Egnet for nødstopp:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Antall nøkkelbrytere:
0
Antall soppformede trykknapper:
0
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...300 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...300 V
Farge på kapslingsoverdel:
Gul
Kapslingsfarge:
Gul
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
2
Antall vekselkontakter:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X


