ABB Electrification - Nedførings kabelkanal 900mm for stolpeskap KS - 1SEP601339R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Bredde - 200 mm
Høyde - 1000 mm
Dybde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KS Stolpeskap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7331980011674
Elnummer
1144157
Leverandørens varenummer
1SEP601339R0001
Typebeskrivelse
Kabelkanal 900 komplett
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Bredde:
200 mm
Høyde:
1000 mm
Dybde:
200 mm
Reservedel:
nei
Dette er en nedførings kabelkanal, den er 900mm lang for stolpeskap KS.