ABB Electrification - NIPPEL PG 16 MA5-3007 - 1SFA611925R3007

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - PG

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 16

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500545881

Elnummer

4373384

Leverandørens varenummer

1SFA611925R3007

Typebeskrivelse

MA5-3007

Gjengetype:

PG

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

16

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Grå

Med kontramutter:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Type tetning:

Forseglingsring

Nippel i grå plast. PG 13,5, PG 16, M20 og M25. Mutter må bestilles i tillegg.