ABB Electrification - Nødstopp Ø=30mm M.Nøkkelbryter Kode 73 - 1SFA611522R1301

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Rød

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22 mm

  • Type knapp - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500359891

Elnummer

4372204

Leverandørens varenummer

1SFA611522R1301

Typebeskrivelse

MPEK3-13R

Farge på knapp:

Rød

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22 mm

Type knapp:

Andre

Kan belyses:

nei

Frontringens materiale:

Andre

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Andre

NEMA beskyttelsesgrad front:

4X

Nødstopp modulær plast uten kontaktblokker. Fåes som trykk/trekk, trykk/vri og nøkkel, 30 og 40mm og IP65. Leveres i farge rød med gul krage. Designet for total pålitelighet, lenger levetid og høyest mekanisk holdbarhet.