ABB Electrification - Nøkl.vend.fast 2 pos.kompl. - 1SFA611281R2011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bryterposisjoner - 2
Utførelse av betjeningselement - Nøkkel
Vekselfunksjon holdekobling - Ja
Kan belyses - nei
Hulldiameter - 22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500304570
Elnummer
4372955
Leverandørens varenummer
1SFA611281R2011
Typebeskrivelse
Trykknapper innfelling 22/30 mm
Antall bryterposisjoner:
2
Utførelse av betjeningselement:
Nøkkel
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Kan belyses:
nei
Hulldiameter:
22 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Tastelås:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Antall NO-kontakter:
1
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Metall
Frontringsfarge:
Krom


