ABB Electrification - Nullspenningsspole m/ledning (YU-C) For XT5, Uttrekkbar bryter, 380...440 VAC - 1SDA104952R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...440 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 380...440 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644070441

Elnummer

4381374

Leverandørens varenummer

1SDA104952R1

Typebeskrivelse

YU-C XT5 W 380...440 Vac

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

380...440 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

380...440 V

Type strømtilkobling:

Andre

Antall vekselkontakter:

0

Forsinket:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

Nullspenningsspole m/ledning (YU-C) For XT5, Uttrekkbar bryter, 380...440 VAC