ABB Electrification - Nullspenningsspole u/ledning (YU) For XT5-XT6, 380...440 VAC - 1SDA104945R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...440 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 380...440 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644070373
Elnummer
4381367
Leverandørens varenummer
1SDA104945R1
Typebeskrivelse
YU XT5-XT6 380...440 Vac
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
380...440 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
380...440 V
Type strømtilkobling:
Andre
Antall vekselkontakter:
0
Forsinket:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
nei


