ABB Electrification - Nullspenningsutløser 120-127V AC/DC - 1SDA038311R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 120...120 V
Nominell matespenning ved DC - 120...120 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644383114
Elnummer
4376635
Leverandørens varenummer
1SDA038311R0001
Typebeskrivelse
UNDER VOLTAGE RELEASE 120/127V E1/6-T8
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
120...120 V
Nominell matespenning ved DC:
120...120 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
120...120 V
Type strømtilkobling:
Andre
Antall vekselkontakter:
0
Forsinket:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
nei


