ABB Electrification - Nullspenningsutløser 24V DC - 1SDA038306R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved DC - 24...24 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Type strømtilkobling - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644383060
Elnummer
4376630
Leverandørens varenummer
1SDA038306R0001
Typebeskrivelse
UNDER VOLTAGE RELEASE 24V DC E1/6-T8
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Type strømtilkobling:
Andre
Antall vekselkontakter:
0
Forsinket:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
nei