ABB Electrification - OTM125F3C21D400C, 125A, 3P, mating i topp, NETT-NETT eller NETT-GEN - 1SCA151420R1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, innstikksystem
Utførelse av betjeningselement - Lang vrier
Utførelse som hovedbryter - Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019818252
Elnummer
4337513
Leverandørens varenummer
1SCA151420R1001
Typebeskrivelse
OTM125F3C21D400C
Antall poler:
3
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, innstikksystem
Utførelse av betjeningselement:
Lang vrier
Utførelse som hovedbryter:
Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter:
nei
Utførelse som nødsstopp-innretning:
nei
Utført som vendebryter:
nei
Antall brytere:
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
415 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
2,5 kA
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Motordrift som opsjon:
nei
Integrert motordrift:
Ja
Spenningsutløser valgbar:
nei
Gulvmontering:
nei
Egnet for frontmontering 4-hulls:
Ja
Egnet for frontmontering senter:
nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
Ja
Egnet for midlertidig montasje:
nei
Sammenlåsbar:
nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Verneklasse (IP) forside:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Høyde:
103 mm
Dybde:
131 mm


