ABB Electrification - OTV250EK HÅNDTAK PÅ BRYTER - 1SCA022763R2700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - nei
Låses med hengelås - Ja
Farge - Andre
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019249155
Elnummer
4337358
Leverandørens varenummer
1SCA022763R2700
Typebeskrivelse
OTV250EK
Med nøkkellås:
nei
Låses med hengelås:
Ja
Farge:
Andre
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
nei
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Håndtak med lengde 65mm for montering direkte på bryter, Sort
Kan låses med opptil 3 hengelåser i AV posisjon
Komplett sett for ombygning fra lastbryter med håndtak på dør
Egnet for OT160EV...250
Kan låses med opptil 3 hengelåser i AV posisjon
Komplett sett for ombygning fra lastbryter med håndtak på dør
Egnet for OT160EV...250


