ABB Electrification - OTV400EK HÅNDTAK PÅ BRYTER - 1SCA022763R2960

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med nøkkellås - nei

  • Låses med hengelås - Ja

  • Farge - Andre

  • Egnet for nødstopp - nei

  • Med aksling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019249179

Elnummer

4337359

Leverandørens varenummer

1SCA022763R2960

Typebeskrivelse

OTV400EK

Med nøkkellås:

nei

Låses med hengelås:

Ja

Farge:

Andre

Egnet for nødstopp:

nei

Med aksling:

nei

Egnet for effektbryter:

nei

Egnet for lastskillebryter:

Ja

Håndtak med lengde 95mm for montering direkte på bryter, Sort
Kan låses med opptil 3 hengelåser i AV posisjon
Komplett sett for ombygning fra lastbryter med håndtak på dør
Egnet for OT315...400