ABB Electrification - Outdoor Dual Passive IR Motio - 2CSY255211R0201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Passiv infrarød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Karakteristikk - Strekning
Kilemodell - Ja
360° konvertibel - 1400 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542552116
Elnummer
6202236
Leverandørens varenummer
2CSY255211R0201
Typebeskrivelse
SMD-W3.1A
Meldetype:
Passiv infrarød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Karakteristikk:
Strekning
Kilemodell:
Ja
360° konvertibel:
1400 mA
Driftsspenningsområde:
3...3 V
Anti-mask funksjon:
Ja
Høyde:
130 mm
Bredde:
200 mm
Dybde:
80 mm
Den utendørs passive IR-bevegelsesdetektoren er egnet til å kontrollere bygningens ytre områder. Det må installeres på vegg eller stolpe. Enheten integrerer to infrarøde detektorer: den øvre er fast, den nedre er vertikalt justerbar i 5 stillinger (med 2, 3, 6, 8 og 12 m gjennomsnittlig dekningsareal). Alarmen utløses bare hvis begge sensorer oppdager en tilstedeværelse, denne driftsmodusen gjør enheten spesielt egnet for å unngå falske alarmer på grunn av nærvær av kjæledyr.
Det horisontale deteksjonsområdet er 90 °. Den kan roteres i henhold til seks mulige vinkelposisjoner. Detektoren har en anti-maskeringsfunksjon (som kan deaktiveres).
Denne enheten kommuniserer toveis med sentralenheten som overvåker den med programmerbare intervaller (hvert 15. minutt) som standard, den kan programmeres i sanntid eller forsinket modus (med en programmerbar forsinkelse fra 0 til 90 sekunder som kan være forskjellig for inn- og utdata ). Det er mulig å konfigurere disse parametrene under igangkjøring av systemet.
Det horisontale deteksjonsområdet er 90 °. Den kan roteres i henhold til seks mulige vinkelposisjoner. Detektoren har en anti-maskeringsfunksjon (som kan deaktiveres).
Denne enheten kommuniserer toveis med sentralenheten som overvåker den med programmerbare intervaller (hvert 15. minutt) som standard, den kan programmeres i sanntid eller forsinket modus (med en programmerbar forsinkelse fra 0 til 90 sekunder som kan være forskjellig for inn- og utdata ). Det er mulig å konfigurere disse parametrene under igangkjøring av systemet.


