ABB Electrification - Oversp.utl S2C-OVP1 - 2CSS200910R0005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom - 18
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542748137
Elnummer
1630484
Leverandørens varenummer
2CSS200910R0005
Typebeskrivelse
S2C-OVP1
Apparatmontering:
Automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom:
18
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Andre
Type WLAN-kontroller:
0
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
100 A
Funksjon: Tripper tilkoblet automat når nettspenningen når tripp grensen (275V eller 290V). Passer til automater i S200 serien, jordfeilbrytere i F200 serien og jordfeilautomater i DS201 serien.