ABB Electrification - Oversp.utl S2C-OVP2 - 2CSS200993R0005

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Apparatmontering - Automatsikring

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Funksjon - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542952039

Elnummer

1630485

Leverandørens varenummer

2CSS200993R0005

Typebeskrivelse

S2C-OVP2

Apparatmontering:

Automatsikring

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Funksjon:

Andre

Type WLAN-kontroller:

0

Nominell brytestrøm:

3 A

Merkespenning:

230 V

Spenningstype:

AC

Med autotest for feilstrøm:

nei

Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):

100 A

Overspenningsutløser
Funksjon: Tripper tilkoblet automat når nettspenningen når tripp grensen (275V eller 290V). Passer til automater i S200 serien, jordfeilbrytere i F200 serien og jordfeilautomater DS201.