ABB Electrification - Overspenningsvern 404 TNS - 2CCF544160E0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 15 kA
Merkespenning AC - 230 V
Sikkerhetsnivå - 1,5 kV
Monteringsmetode - Andre
Maks kontinuerlig spenning AC - 440 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Smissline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7612270104406
Elnummer
1623587
Leverandørens varenummer
2CCF544160E0001
Typebeskrivelse
Finvern
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
15 kA
Merkespenning AC:
230 V
Sikkerhetsnivå:
1,5 kV
Monteringsmetode:
Andre
Maks kontinuerlig spenning AC:
440 V
Sikkerhetsnivå L-N:
1,5 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
1,5 kV
Inegrert sikring:
nei
DIN-størrelse:
4 TE
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
Ja


