ABB Electrification - Overspenningsvern T1 25 440-50 - 2CTB815101R9300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 1
Støtstrøm (10/350) - 25 kA
Maks kontinuerlig spenning AC - 440 V
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
DIN-størrelse - 2 TE
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3660308514929
Elnummer
1623849
Leverandørens varenummer
2CTB815101R9300
Typebeskrivelse
OVR T1 25 440-50
Antall ledere (uten jord):
1
Støtstrøm (10/350):
25 kA
Maks kontinuerlig spenning AC:
440 V
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
DIN-størrelse:
2 TE
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
Ja
Netttype TN:
Ja
Netttype TN-C:
Ja
Netttype TN-C-S:
Ja
Netttype TN-S:
Ja
Netttype TT:
Ja
Netttype andre:
nei
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
25 kA
Maks. kontinuerlig spenning DC:
0 V
Merkespenning AC:
400 V
Merkespenning DC:
0 V
Sikkerhetsnivå:
2,5 kV
Sikkerhetsnivå L-N:
2,5 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
2,5 kV
Beskyttelsesnivå (DC+ - DC-):
0 kV
Beskyttelsesnivå (DC+ / DC- - PE-):
0 kV
Følgestrøm slukkeevne:
50 kA
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
50 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
35 mm²
Med fjernkontakt:
nei
Utblåsning:
nei
Signalisering ved enheten:
Uten
Testklasse type 1:
Ja
Inegrert sikring:
nei
Egnet for utendørsbruk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Funksjon: Type 1 og Type 1+2 overspenningsvern er lynavledere. De kan avlede høy energi fra et direkte nedslag.
Bruksområdet: Installasjoner som er utsatt for direkte lynnedslag (f.eks. bygninger som har montert ekstern lynavleder, eller der tilførsel kommer som luftstrekk). Type 1 må installeres ved inngangen til installasjonen (hovedtavle eventuelt ved målerplasseringen).
ABB Type 1 og Type 1+2 overspenningsvern er testet med strømpuls 10/350. I tillegg er Type 1+2 overspenningsvern også testet med strømpuls 8/20 for å garantere mot overspenninger med lav energi, generert av indirekte nedslag og transienter.
ABB Type 1+2 overspenningsvern har et bedre rest spenningsnivå (Up) enn Type 1 overspenningsvern, noe som gjør den egnet til beskyttelse av elektrisk og elektronisk utstyr montert innenfor beskyttelsesavstanden (opp til 30 meter).
Type 1 Nøytral overspenningsvern er for TN-nettverk i kombinasjon med fase overspenningsvern Type 1 eller Type 1+2.
Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.
Standard: IEC 61643-1 / EN 61643-11
Teknologi: Gnistgap
10/350 strømpuls for Type 1, 10/350 & 8/20 for Type 1+2