ABB Electrification - Overv.rele. Nivåkontr. ledende væsker, Sens. 0.1-1000kOhm, Fyll/Tapp, 110-130VAC/220-240VDC, 1 c/o - 1SVR730850R2200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Type matespenning - AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 110...240 V
Antall elektrodeinnganger - 3
Maksimal tillatt tilslags tidsforsinkelse - 0 s
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614502897
Elnummer
4189437
Leverandørens varenummer
1SVR730850R2200
Typebeskrivelse
CM-ENS.23S
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
110...240 V
Antall elektrodeinnganger:
3
Maksimal tillatt tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Fysisk måleprinsipp:
Konduktiv (ledningsevne)
Med avtakbare klemmer:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
110...240 V
Minimum innstilbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Kan seriekobles:
Ja
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Type driftspenning:
AC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Nominell brytestrøm:
4 A
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
85,6 mm
Dybde:
103,7 mm


