ABB Electrification - Overvåkningsrele CM-PVE,FASE U-O - 1SVR550870R9400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Spenningsmåleområde:
185...460 VGrunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 185...460 V
Fasesekvensovervåking - nei
Spenningsmåleområde - 185...460 V
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4013614348105
Elnummer
4187170
Leverandørens varenummer
1SVR550870R9400
Typebeskrivelse
Div. overvåkingsrele
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
185...460 V
Fasesekvensovervåking:
nei
Spenningsmåleområde:
185...460 V
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Ekstern strømforsyning påkrevd:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
185...460 V
Funksjon fasesviktovervåking:
Ja
Funksjon underspenningsgjenkjenning:
Ja
Funksjon overspenninggjenkjenning:
Ja
Funksjon assymetrigjenkjenning:
nei
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0,5 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
0,5 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0,5 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
0,5 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Nominell brytestrøm:
4 A
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
78 mm
Dybde:
78,5 mm


