ABB Electrification - OVR T1-T2 N 50-440s P QS - 2CTB815710R5300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Støtstrøm (10/350) - 50 kA
Maks kontinuerlig spenning AC - 440 V
Merkespenning AC - 400 V
Sikkerhetsnivå - 1 kV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3660308525192
Elnummer
1623951
Leverandørens varenummer
2CTB815710R5300
Typebeskrivelse
OVR T1-T2 N 50-440s P QS
Antall poler:
1
Støtstrøm (10/350):
50 kA
Maks kontinuerlig spenning AC:
440 V
Merkespenning AC:
400 V
Sikkerhetsnivå:
1 kV
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
nei
Netttype TN:
nei
Netttype TN-C:
nei
Netttype TN-C-S:
nei
Netttype TN-S:
Ja
Netttype TT:
Ja
Netttype andre:
nei
Sikkerhetsnivå L-N:
1,8 kV
Beskyttelsesnivå L-PE:
1,9 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
1,9 kV
Maks. overstrømsbeskyttelse, parallellkobling (sikring):
-1 A
Maks. overstrømsbeskyttelse, seriekobling (sikring):
-1 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
DIN-størrelse:
1 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
35 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
25 mm²
Fjernsignalisering:
nei
Signalisering ved enheten:
Uten
Testklasse:
Type 1 og 2
Inegrert sikring:
nei
Energikoordinert beskyttelse av tilkoblet utstyr:
nei
Gnistgap spenningssvitsjeteknologi:
nei
Overstrømsbeskyttet spenningsavleder:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Funksjon: Type 1 og Type 1+2 overspenningsvern er lynavledere. De kan avlede høy energi fra et direkte nedslag.
Bruksområdet: Installasjoner som er utsatt for direkte lynnedslag (f.eks. bygninger som har montert ekstern lynavleder, eller der tilførsel kommer som luftstrekk). Type 1 må installeres ved inngangen til installasjonen (hovedtavle eventuelt ved målerplasseringen).
ABB Type Type 1+2 QS overspenningsvern er testet med strømpuls 10/350. I tillegg er Type 1+2 overspenningsvern også testet med strømpuls 8/20 for å garantere mot overspenninger med lav energi, generert av indirekte nedslag og transienter.
ABB Type 1+2 overspenningsvern har et bedre rest spenningsnivå (Up) enn Type 1 overspenningsvern, noe som gjør den egnet til beskyttelse av elektrisk og elektronisk utstyr montert innenfor beskyttelsesavstanden (opp til 30 meter).
Type 1 Nøytral overspenningsvern er for TN-nettverk i kombinasjon med fase overspenningsvern Type 1 eller Type 1+2.
Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.
Standard: IEC 61643-1 / EN 61643-11
Teknologi: Gnistgap/Varistor
10/350 strømpuls for Type 1, 10/350 & 8/20 for Type 1+2