Utgått

ABB Electrification - OVR TC 12V C - 2CTB804821R0100

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - OVR TC 12V C

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning AC - 0...0 V

  • Merkespenning DC - 12...12 V

  • Maks kontinuerlig spenning AC - 14 V

  • Maks. kontinuerlig spenning DC - 14 V

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 5 kA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3660308515308

Elnummer

1651314

Leverandørens varenummer

2CTB804821R0100

Typebeskrivelse

OVR TC 12V C

Merkespenning AC:

0...0 V

Merkespenning DC:

12...12 V

Maks kontinuerlig spenning AC:

14 V

Maks. kontinuerlig spenning DC:

14 V

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

5 kA

Merkelaststrøm:

0,14 A

Sikkerhetsnivå leder/leder:

20 V

Sikkerhetsnivå leder/jord:

20 V

Beskyttelsesnivå leder/signaljord:

20 V

Beskyttelsesnivå signaljord/beskyttelsesjord:

20 V

Frekvensområde:

2...2 MHz

Grensefrekvens:

2 MHz

Monteringsmetode:

På basiselement

Tilkobling 1:

Andre

Avlederovervåking:

nei

Med fjernkontakt:

nei

Signalisering ved enheten:

Uten

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Overspenningsvern, Type 2
Funksjon: Type 2 overspenningsvern er transientbeskyttere. De kan avlede energi fra indirekte lynnedslag og transienter. Type 2 overspenningsvern kan ikke avlede energi fra et direkte lynnedslag som Type 1, men de gir et mye bedre restspenningsnivå (Up).
Bruksområde: Brukes ved inntaket i installasjonen hvis det ikke er fare for et direkte lynnedslag, men primært er de brukt i underfordelinger så nært forbruket som mulig.
Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.
Standard: IEC 61643-1 / EN 61643-11
8/20 strømpuls, varistor teknologi.