Utgått

ABB Electrification - OVR TC RJ11 Sokkel - 2CTB804840R1000

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - OVR TC RJ11 Sokkel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Antall poler - 1

  • Signalisering ved enheten - Uten

  • Bruksområde - Informasjonsteknikk

  • Med fjernkontakt - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3660308515599

Elnummer

1651300

Leverandørens varenummer

2CTB804840R1000

Typebeskrivelse

BASE OVR TC RJ 11

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Antall poler:

1

Signalisering ved enheten:

Uten

Bruksområde:

Informasjonsteknikk

Med fjernkontakt:

nei

Med frakoblingsinduktans:

nei

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Overspenningsvern, Type 2
Funksjon: Type 2 overspenningsvern er transientbeskyttere. De kan avlede energi fra indirekte lynnedslag og transienter. Type 2 overspenningsvern kan ikke avlede energi fra et direkte lynnedslag som Type 1, men de gir et mye bedre restspenningsnivå (Up).
Bruksområde: Brukes ved inntaket i installasjonen hvis det ikke er fare for et direkte lynnedslag, men primært er de brukt i underfordelinger så nært forbruket som mulig.
Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.
Standard: IEC 61643-1 / EN 61643-11
8/20 strømpuls, varistor teknologi.