ABB Electrification - Panel, UMC100 LCD, LCD-panel med USB Interface til UMC100.3 - 1SAJ590000R0103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall statusindikeringer - 3
Antall display - 1
Antall knapper - 6
Beskyttelsesklasse IP - IP52
Frontmontering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614496950
Elnummer
4552625
Leverandørens varenummer
1SAJ590000R0103
Typebeskrivelse
UMC100-PAN
Antall statusindikeringer:
3
Antall display:
1
Antall knapper:
6
Beskyttelsesklasse IP:
IP52
Frontmontering:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
3
LCD panel/HMI til UMC100.3. Panelet brukes til programmering av UMC100.3, starte og stoppe motoren, og til å vise driftsinformasjon/driftsstatus. Panelet har en mini-USB kontakt i front for tilkobling til PC. Panelet kan plasseres i dør/skuffefront ved hjelp av kabel/montasjesett.


