ABB Electrification - Påveggsboks Future (1702-84) - 1799-0-0902
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Påveggsboks
Antall enheter - 2
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011395065976
Elnummer
4544886
Leverandørens varenummer
1799-0-0902
Typebeskrivelse
1702-84
Monteringsarrangement:
Påveggsboks
Antall enheter:
2
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Egnet for modulære brytere:
Ja
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9016
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
nei
Med kanalinnføring:
Ja
Med kabelinnføring:
Ja
Med skruinnføring:
nei
Støtsikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Enhet bredde:
151 mm
Enhet høyde:
42 mm
Enhet dybde:
81 mm