ABB Electrification - Påveggsboks Future (1703-84) - 1799-0-0918

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Påveggsboks Future (1703-84)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsboks

  • Antall enheter - 3

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395124284

Elnummer

4544887

Leverandørens varenummer

1799-0-0918

Typebeskrivelse

Påveggsboks Future (1703-84)

Monteringsarrangement:

Påveggsboks

Antall enheter:

3

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Med kabelinnføring:

Ja

Med skruinnføring:

nei

Egnet for modulære brytere:

Ja

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9016

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

nei

Med kanalinnføring:

Ja

Støtsikker:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Enhet bredde:

80 mm

Enhet høyde:

222 mm

Enhet dybde:

42 mm

Påveggsboks Future (1703-84)