ABB Electrification - PÅVEGGSLOKK PBL-38 - AKI37

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 59 mm

  • For boks/kapslingsdiameter - 49...49 mm

  • Form - Rund

  • Modell / utførelse - Blindlokk

  • Lengde - 60 mm

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677307751

Elnummer

1235700

Leverandørens varenummer

AKI37

Typebeskrivelse

Diverse

Diameter:

59 mm

For boks/kapslingsdiameter:

49...49 mm

Form:

Rund

Modell / utførelse:

Blindlokk

Lengde:

60 mm

Bredde:

60 mm

Dybde:

60 mm

Type feste:

Deksel til skrufeste

Med kabeluttak:

nei

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Farge:

Hvit

Med skruer:

nei

Plomberbar:

nei

PÅVEGGSLOKK PBL 38