ABB Electrification - PE-KLEMME OTPE160EP - 1SCA022345R0010

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - PE-KLEMME OTPE160EP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Spenningsindikator

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019534688

Elnummer

4337456

Leverandørens varenummer

1SCA022345R0010

Typebeskrivelse

OZXT6

Type tilbehør/reservedel:

Spenningsindikator

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Kabelklemme inkludert 0,75...2,5mm2 spennings monitor tilkoblingsterminaler
Ledertverrsnitt (mm): 16...50 Al/2.5...50 Cu
Egnet for: OTM40...125F