ABB Electrification - PE/PEN skinne for KO-1100 kabelskap med festebraketter - 1SEP618880R0005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 1020 mm
Høyde - 30 mm
Dybde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KO Kabelskap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7331980011742
Elnummer
1144210
Leverandørens varenummer
1SEP618880R0005
Typebeskrivelse
1144210
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
1020 mm
Høyde:
30 mm
Dybde:
10 mm
PE/PEN skinne for KO-1100 kabelskap med festebraketter


