ABB Electrification - PEN-Lask m/6 klemmer 10-95 mm2 brukes med SLK-NH 160 - NHP 405108R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rektangulær
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Lengde - 100 mm
Fargekode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840009290
Elnummer
1144189
Leverandørens varenummer
NHP 405108R0001
Typebeskrivelse
Tilbehør kabel-/inntaksskap
Modell / utførelse:
Rektangulær
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Lengde:
100 mm
Fargekode:
Andre
Med festeklemme:
nei
PEN-LASK M/6 KLEMMER 10-95 MM2